COROMANT COROTURN TR DRAAIWISSELPLAAT TR-DC1312-M 2025
Plaatje CoroTurn® TR voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TR-DC1312-M 2025
Rubix:A0454415
Fabrikant:5755191



Productdetails : COROMANT COROTURN TR DRAAIWISSELPLAAT TR-DC1312-M 2025
CoroTurn® TR, plaatje voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2025 |
| Type plaatje | draaiplaatje coroturn® tr, vorm d (diamant 55°), plaatje met 1 snijkant (basisvorm) |
| Dikte | 5,53 mm |
| Insertmaat | 11,8 mm |
| Bekleding | cvd-bekleding ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 217,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
