Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 06 03 00-SM S205
Rubix:A0453316
Fabrikant:8003567
EAN:7323225712439

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 03 00-SM S205
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | rond (coroturn® 107) |
| Dikte | 3,17 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 144,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
