Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 04-SF S205
Rubix:A0459344
Fabrikant:8003584
EAN:7323225712606

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 04-SF S205
T-Max® P, plaatje voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | t-max® p, plaatje voor het draaien type d (ruitvormig rhombic 55°) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 310,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
