Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 20 06 M0 4335
Rubix:A0166632
Fabrikant:7080692
EAN:7323221185091

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT RCMT 20 06 M0 4335
CoroTurn® 107, plaatje voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4335 |
| Type plaatje | coroturn® 107, plaatje type r (rond) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 20 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 504,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
