Referenties
Sandvik Coromant:TNMX 16 04 12-WM 4405
Rubix:A0514934
Fabrikant:8322705
EAN:7323227075105

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF TNMX 16 04 12-WM 4405
T-Max® P, plaatje voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4405 |
| Type plaatje | negatief driehoekig draaiplaatje (t‑max p, vorm t) |
| Dikte | 4,763 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 246,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
