BLICKE WIEL B-VWPP 200R
Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met kunststof velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-VWPP 200R
Rubix:A0138211
Fabrikant:754251
EAN:4047526078218



Productdetails : BLICKE WIEL B-VWPP 200R
Behuizing: serie B
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie VWPP
- band: zacht rubber "Blickle Soft", hardheid 50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis)
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2068 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,03 excl. BTW
/ stuk
€ 102,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
