BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 201KD

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-POEV 201KAD
Rubix:31052015
Fabrikant:850252
EAN:4047526162795
BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 201KD

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 201KD


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
235 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
€ 105,99 excl. BTW
/ stuk
€ 128,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte