BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - BH-POTH 250G
Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-POTH 250G
Rubix:31052865
Fabrikant:754068
EAN:4047526076917



Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - BH-POTH 250G
Behuizing: serie BH
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
Wielen: serie POTH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 295 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,65 excl. BTW
/ stuk
€ 282,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
