BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LEX-VPP 160XR-FI-SG

Zwaarlast-flenswiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LEX-VPP 160XR-FI-SG
Rubix:31052808
Fabrikant:464917
EAN:4047526464912
BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LEX-VPP 160XR-FI-SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LEX-VPP 160XR-FI-SG


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • middendeel met asgat en schroefgaten
  • bevestigingsgaten conisch verzonken
  • gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen

  • montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A80 Shore
Lengte plaat140 mm
€ 220,98 excl. BTW
/ stuk
€ 267,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

135 kg

Wieldiameter

Wielbreedte