BLICKLE ZWENKWIEL ZW. GESLOTEN UITV. - LU- ALTH 127K-FI- AS
Plaatstalen zwenkwiel, gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LU-ALTH 127K-FI-AS
Rubix:31055289
Fabrikant:852499
EAN:4047526193119



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. GESLOTEN UITV. - LU- ALTH 127K-FI- AS
Behuizing: serie LUH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- vierpunts kogellager voor hoogste lasten
- afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALTH
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 107 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,83 excl. BTW
/ stuk
€ 377,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
