COLSON ZWENKWIEL JPPF 1005 5000

JPPF

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JPPF 1005 5000
Rubix:31047742
EAN:8717349085927
COLSON ZWENKWIEL JPPF 1005 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPPF 1005 5000


zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,8 g
Laadcapaciteit150 kg
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
12,95 excl. BTW
/ stuk
15,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit