BLICKLE ZWENKWIEL ZWAAR LU-ALBS 127K
Plaatstalen zwenkwiel, gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LU-ALBS 127K
Rubix:A0224435
Fabrikant:755071
EAN:4047526115586



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWAAR LU-ALBS 127K
Behuizing: serie LUH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- vierpunts kogellager voor hoogste lasten
- afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALBS
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,69 excl. BTW
/ stuk
€ 292,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
