BLICKLE HITTEBESTENDIG RVS BOKWIEL - BKX-POHI 102HXK-1
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKX-POHI 102HXK-1
Rubix:31051537
Fabrikant:754130
EAN:4047526112202

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIG RVS BOKWIEL - BKX-POHI 102HXK-1
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
Variantenbeschreibung
kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 130 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,17 excl. BTW
/ stuk
€ 185,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
