BLICKLE RUBBEREN BAND SUPERELASTISCH MASSIEF BSEV 4.00-8
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BSEV 4.00-8
Rubix:A0687419
Fabrikant:164772
EAN:4047526164775




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1140 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 405 mm |
| Wielbreedte | 105 mm |
Productdetails : BLICKLE RUBBEREN BAND SUPERELASTISCH MASSIEF BSEV 4.00-8
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VE
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10450 g |
| Laadcapaciteit | 1140 kg |
| Wieldiameter | 405 mm |
| Wielbreedte | 105 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| 105 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,03 excl. BTW
/ stuk
€ 422,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen