BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 125/15K
Zwaarlast-flenswiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALBS 125/15K
Rubix:31052304
Fabrikant:740784
EAN:4047526000837

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 125/15K
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- robuust gietijzer
- middendeel met asgat en schroefgaten
- bevestigingsgaten conisch verzonken
- gelakt, kleur antraciet
- montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 587 g |
| Laadcapaciteit | 370 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,59 excl. BTW
/ stuk
€ 107,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
370 kg
