BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 125G-1-FA
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-SPO 125G-1-FA
Rubix:31053293
Fabrikant:749172
EAN:4047526003289

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 125G-1-FA
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
- met kleine kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 700 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,06 excl. BTW
/ stuk
€ 93,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
