BLICKLE BOKWIEL BK-G 80G

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BK-G 80G
Rubix:A0921849
Fabrikant:267757
EAN:4047526267759
BLICKLE BOKWIEL BK-G 80G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BK-G 80G


Behuizing: serie LE

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht949 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalgietijzer
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzilver
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur120 °C
110 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
33,97 excl. BTW
/ stuk
41,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte