BLICKLE WIEL GTH 304/35K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GTH 304/35K
Rubix:A0226716
Fabrikant:478602
EAN:4047526478605


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 3000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 300 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
Productdetails : BLICKLE WIEL GTH 304/35K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 71 Shore A, kleur zwart
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19130 g |
| Laadcapaciteit | 3000 kg |
| Wieldiameter | 300 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 100 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 836,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.011,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Laadcapaciteit
3000 kg