BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PO 80KD-FI
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-PO 80KD-FI
Rubix:31054141
Fabrikant:852608
EAN:4047526194710



Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PO 80KD-FI
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
