BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 201K-FI
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'ideal-stop' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 201KA-FI
Rubix:31054209
Fabrikant:754473
EAN:4047526080631

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 201K-FI
Behuizing: serie LK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie ALST
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2475 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 235 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,17 excl. BTW
/ stuk
€ 146,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
