BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-VPP 80R
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-VPP 80R
Rubix:31053117
Fabrikant:42028
EAN:4047526042028

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-VPP 80R
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 362 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,05 excl. BTW
/ stuk
€ 23,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
