BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BK-ALBS 100K-1
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BK-ALBS 100K-1
Rubix:31053152
Fabrikant:741972
EAN:4047526000066

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BK-ALBS 100K-1
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
- met kleine kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 852 g |
| Laadcapaciteit | 320 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 130 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,81 excl. BTW
/ stuk
€ 115,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
