BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK ZW. - POTH 150/20K
Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:POTH 150/20K
Rubix:31055965
Fabrikant:260075
EAN:4047526260071

Productdetails : BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK ZW. - POTH 150/20K
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring - samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur wit
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| 45 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,65 excl. BTW
/ stuk
€ 72,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen