BLICKLE ZWAARLAST BOKWIEL BO-SETH 160K
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BO-SETH 160K
Rubix:A0195064
Fabrikant:45476
EAN:4047526045470

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST BOKWIEL BO-SETH 160K
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Laadcapaciteit | 700 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,78 excl. BTW
/ stuk
€ 314,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Laadcapaciteit
700 kg
