BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GTHN 200/25H7
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GTHN 200/25H7
Rubix:31056037
Fabrikant:459842
EAN:4047526459840

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GTHN 200/25H7
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALST
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4258 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | spiebaan |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,18 excl. BTW
/ stuk
€ 232,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
