BLICKLE BOKWIEL BEV.PLAAT - B- PATH 200K-ELS
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-PATH 200KA-ELS
Rubix:31051799
Fabrikant:852178
EAN:4047526188795

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BEV.PLAAT - B- PATH 200K-ELS
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 325 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 235 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,36 excl. BTW
/ stuk
€ 165,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
325 kg
