BLICKLE BOKWIEL RVS BPXA-PATH 50G
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BPXA-PATH 50G
Rubix:A0476633
Fabrikant:754194
EAN:4047526082635

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL RVS BPXA-PATH 50G
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VE
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 71 mm | |
| 18 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,28 excl. BTW
/ stuk
€ 40,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
