BLICKLE BOKWIELPLAATSTAAL B-RD 100R
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-RD 100R
Rubix:A0759853
Fabrikant:42606
EAN:4047526042608

Productdetails : BLICKLE BOKWIELPLAATSTAAL B-RD 100R
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 794 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
