BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 125G

Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PO 125G
Rubix:31051364
Fabrikant:46607
EAN:4047526046606
BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 125G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 125G


Band:

  • massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A
  • harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan standaard massief rubber
  • tegelijkertijd lage rolweerstand
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • Geschroefde uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht770 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
150 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
38,54 excl. BTW
/ stuk
46,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte