BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 100XR-SG-FA

Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-POEV 100XR-SG-FA
Rubix:31052917
Fabrikant:850377
EAN:4047526164270
BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 100XR-SG-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 100XR-SG-FA


Behuizing: serie LER

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
125 mm
38 mm
Land van oorsprongDE
€ 51,76 excl. BTW
/ stuk
€ 62,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte