BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 201XR-SG
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POEV 201XR-SG
Rubix:31053032
Fabrikant:850411
EAN:4047526164898

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 201XR-SG
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 235 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,98 excl. BTW
/ stuk
€ 135,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
