Referenties
Colson:WPSM 1002 2000
Rubix:31047122
EAN:8717349112067

Productdetails : COLSON WIEL WPSM 1002 2000
wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen