BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 160K-CS11-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-POTH 160K-CS11-FA
Rubix:31053957
Fabrikant:852292
EAN:4047526190156
BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 160K-CS11-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 160K-CS11-FA


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POTH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte45 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
195 mm
45 mm
Land van oorsprongDE
209,18 excl. BTW
/ stuk
253,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Wieldiameter

Wielbreedte