BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-TPA 126G-11-FI-E15
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-TPA 126G-11-FI-E15
Rubix:31051131
Fabrikant:569293
EAN:4047526569297

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-TPA 126G-11-FI-E15
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 161 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,12 excl. BTW
/ stuk
€ 70,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
