BLICKLE ZWENKWIEL L-VW 202R-FI

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-VW 202R-FI
Rubix:A0224654
Fabrikant:545145
EAN:4047526545147
BLICKLE ZWENKWIEL L-VW 202R-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-VW 202R-FI


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VW

  • band: zacht rubber "Blickle Soft", hardheid 50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis)
  • velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
  • bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3806 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A50 Shore
Lengte plaat140 mm
235 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
154,81 excl. BTW
/ stuk
187,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte