BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALEV 125K-FI

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-ALEV 125K-FI
Rubix:31051184
Fabrikant:286435
EAN:4047526286439
BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALEV 125K-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALEV 125K-FI


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat100 mm
150 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 90,32 excl. BTW
/ stuk
€ 109,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte