BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 150/30K
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GSPO 150/30K
Rubix:31051502
Fabrikant:238576
EAN:4047526238575


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 55 mm |
Productdetails : BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 150/30K
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1632 g |
| Laadcapaciteit | 2500 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 55 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 55 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,47 excl. BTW
/ stuk
€ 315,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen