BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 100R-1-FI- SB-FA
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-POEV 100R-1-FI-SB-FA
Rubix:31054986
Fabrikant:750328
EAN:4047526027025

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 100R-1-FI- SB-FA
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 130 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,87 excl. BTW
/ stuk
€ 106,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
