BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL - LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E12

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-TPA 101KF-11-FI-ELS-E12
Rubix:31050657
Fabrikant:633115
EAN:4047526633110
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL - LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E12

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL - LKRA-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E12


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
135 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
72,65 excl. BTW
/ stuk
87,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte