BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E03
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polypropyleen
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 100G-ELS-E03
Rubix:31050468
Fabrikant:738824
EAN:4047526041809

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E03
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PP
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 387 g |
| Laadcapaciteit | 60 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 124 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,27 excl. BTW
/ stuk
€ 47,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
