BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 100G- ST-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-POTH 100G-ST-FA
Rubix:31053898
Fabrikant:674564
EAN:4047526674564
BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 100G- ST-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- POTH 100G- ST-FA


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POTH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1050 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
125 mm
35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
80,76 excl. BTW
/ stuk
97,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte