BLICKLE PALLETWAGENROL RK-HTH 082X100/47X16-100-Z
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager
Zie technische informatieReferenties
Blickle:RK-HTH 082x100/47x16-100-Z
Rubix:A0499136
Fabrikant:431536
EAN:4047526431532

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENROL RK-HTH 082X100/47X16-100-Z
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1246 g |
| Laadcapaciteit | 920 kg |
| Wieldiameter | 82 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 100 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,61 excl. BTW
/ stuk
€ 64,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Laadcapaciteit
920 kg
Wieldiameter
82 mm
Wielbreedte
100 mm
