BLICKLE ZWENKWIEL L-VPP 100G-SG

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-VPP 100G-SG
Rubix:A0226615
Fabrikant:53603
EAN:4047526053604
BLICKLE ZWENKWIEL L-VPP 100G-SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-VPP 100G-SG


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht677 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
125 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
29,90 excl. BTW
/ stuk
36,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte