BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 100X25/25-15K
Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:FSTH 100x25/25-15K
Rubix:31051473
Fabrikant:464016
EAN:4047526464011

Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 100X25/25-15K
Behuizing: serie LEXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
Variantenbeschreibung
kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 847 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,56 excl. BTW
/ stuk
€ 70,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
250 kg
Wieldiameter
100 mm
