BLICKLE WIEL L-VPP-140R-SG

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-VPP 140R-SG
Rubix:31059995
Fabrikant:377275
EAN:4047526377274
BLICKLE WIEL L-VPP-140R-SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit115 kg
Wieldiameter140 mm
Wielbreedte37,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL L-VPP-140R-SG


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Laadcapaciteit115 kg
Wieldiameter140 mm
Wielbreedte37,5 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
170 mm
37,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 54,66 excl. BTW
/ stuk
€ 66,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte