BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 161R-FI-SG
Hittebestendig roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 161R-FI-SG
Rubix:31054193
Fabrikant:850134
EAN:4047526160982

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 161R-FI-SG
Behuizing: serie LIXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- standaard zonder vet ("-OF")
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PHN
- fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C , kortlopend tot +300 °C
kogellagerversie ("HK"): -25 °C tot +250 °C
kogellagerversie ("IK"): -30 °C tot +260 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C , kortlopend tot +300 °C
kogellagerversie ("HK"): -25 °C tot +250 °C
kogellagerversie ("IK"): -30 °C tot +260 °C - wielen voor ruwe vloeren en dorpels alleen specifiek geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,89 excl. BTW
/ stuk
€ 129,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
