BLICKE WIEL L-VWPP 200R

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met kunststof velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-VWPP 200R
Rubix:A0138210
Fabrikant:628610
EAN:4047526628611
BLICKE WIEL L-VWPP 200R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKE WIEL L-VWPP 200R


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VWPP

  • band: zacht rubber "Blickle Soft", hardheid 50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis)
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
  • bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2740 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
235 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
€ 104,30 excl. BTW
/ stuk
€ 126,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte