BLICKLE MASSIEVE RUBBERBAND BEV125X50/75-ZDG

Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BEV 125x50/75-ZDG
Rubix:A0224653
Fabrikant:146605
EAN:4047526146603
BLICKLE MASSIEVE RUBBERBAND BEV125X50/75-ZDG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit190 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE MASSIEVE RUBBERBAND BEV125X50/75-ZDG


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
  • gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht437 g
Laadcapaciteit190 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Loopvlak- / bandkleurrood
Shore-hardheid A65 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
85,25 excl. BTW
/ stuk
103,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte