BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- ALTH 160K-CS11- AS
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'ideal-stop' Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-ALTH 160K-CS11-AS
Rubix:31053728
Fabrikant:852478
EAN:4047526192716

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID. ZWARE UITV. - L- ALTH 160K-CS11- AS
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,47 excl. BTW
/ stuk
€ 306,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
