BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 83X115/30-114K

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:HTH 83X115/30-114K
Rubix:31051762
Fabrikant:467514
EAN:4047526467517
BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 83X115/30-114K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1070 kg
Wieldiameter83 mm
Wielbreedte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 83X115/30-114K


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie G

  • robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
  • bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
  • smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1802 g
Laadcapaciteit1070 kg
Wieldiameter83 mm
Wielbreedte115 mm
Wiel-/velgmateriaalmetaal
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
115 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 93,16 excl. BTW
/ stuk
€ 112,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte